{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Resistencia a sustancias químicas | AJKL | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 2 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | X | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Tipo | Tipo B | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Policloruro de vinilo (PVC) | |
| Material forro | Tela no tejida | |
| Código EN 388 | 4121X | |
| Color | azul | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra productos químicos | |
| Talla del guante | 10 | |
| Forma ajustada | comfort | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Algodón | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Con forro | sí | |
| Características | Agarre en mojado | |
| Categoría de protección | III | |
| Longitud total L | 300 mm |
| Número de artículo | A881BLUXL | |
| EAN / GTIN | 5036108324699 | |
| Número del fabricante | A881BLUXL | |
| Número L | L01840 614 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |