Guante Apacha Cold Store Black XL R

Número de artículo: A751BKRXL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 5
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 4
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Frío por convección 3
Contacto en frío 3
Estanquidad al agua X
Tipo de cuero Cuero con grano
Animal, Cuero con grano Rind
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Policloruro de vinilo (PVC)
Código EN 388 3544X
Color negro
Composición del tejido Nailon; Poliéster
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el frío
Talla del guante 10
Forma ajustada comfort
Intervalo de aplicación Universal
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Material de base Cuero; Nailon; Poliéster
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro
Características transpirable
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo A751BKRXL
EAN / GTIN 5036108322015
Número del fabricante A751BKRXL
Número L L01840 100565
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Diseñado especialmente para su uso en ambientes fríos, ya sea en el interior de un almacén frigorífico o en el exterior, en las duras condiciones invernales. La transpirable membrana impermeable mantiene las manos secas y reduce el riesgo de que se acumule la peligrosa humedad. El puño elástico asegura un cómodo y firme ajuste. Las almohadillas para aumentar el agarre sobre la palma de las manos aseguran un agarre seguro en cualquier condición.

Característica:

  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • El suave forro interior de Insulatex ofrece calidez y comodidad
  • Impermeable, manteniendo seco al usuario y protegido contra los elementos
  • Puño elástico para comodidad y calidez
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Material:

Material: Piel flor vacuno; Elástico; Nylon; Poliéster; PVC;