Guante DermiFlex Ultra Plus Grey/Black S R

Número de artículo: A353G8RS
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color, gris Gris
Color, negro Negro señales
Pieza descrita, Gris Handgelenksbereich; Handrücken; Handgelenksbereich; Handrücken
Pieza descrita, Negro señales Fingerbereiche; Handfläche; Fingerbereiche; Handfläche
Serie Dermiflex
Denominación del fabricante Dermiflex Ultra Plus
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 Nitril
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 388 4131X
Zona de protección ESD (EPA) no
Color gris; negro
Composición del tejido Elastano; Nailon; Poliéster
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 7
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Nailon; Poliéster
Recubrimiento Recubrimiento 3/4
Con forro sí
Características Agarre en mojado; Nudos; transpirable
Categoría de protección II
Longitud total L 230 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo A353G8RS
EAN / GTIN 5036108312405
Número del fabricante A353G8RS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El A353 tiene la palma con puntos lo que mejora el agarre y ofrece la misma protección que el A352. Con protección adicional contra agua, aceite y grasa debido a la cubierta adicional de 3/4 respecto al A350. Soporte sin costuras, transpirable, ideal para manipulación con precisión en seco.

Característica:

  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Recubierto 3/4 para mayor protección
  • Palma cubierta con puntos de Nitrilo para mayor agarre
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;