Guante Invierno Artic Yellow L R

Número de artículo: A146YERL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Talla de guante 9

Identificación y clasificación

Número de artículo A146YERL
EAN / GTIN 5036108199365
Número del fabricante A146YERL
Número L L01840 539
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El soporte doble retiene el calor. Una cubierta 3/4 de micro-espuma de Nitrilo ofrece total protección a los dedos y mejor protección contra líquidos. Dorso abierto para transpiración. Dorso abierto para transpiración. Un guante fantástico para una amplia variedad de sectores.

Característica:

  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • El forro doble atrapa el calor aumentando el aislamiento
  • Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Recubierto 3/4 para mayor protección
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliéster; Acrílico; Elástico;