{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de artículo | A06.0100.15.02 AV R X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769055979 | |
| Número del fabricante | AJSDX800 | |
| Número L | L23830 1782 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn AX řezný nástavec
Axiální zářezy na čepech, plný poloměr
Dmin=6,2 mm, w=1 mm, tmax=2 mm
Technické parametry: