• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DESTORNILLADOR APRIETE CONTROLADO

Número de artículo: A.341MT
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A.341MT
EAN / GTIN 3148510013572
Número del fabricante A.341MT
Número L L60130 2348

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Este tipo de destornillador sin paso de medición se ajusta en un comprobador de par de apriete
  • Destornillador dinamométrico ligero y compacto especial para pares de apriete bajos
  • Destornillador dinamométrico con un sentido de giro, apriete de par de apriete derecho
  • Salida de vaso hexagonal para uso con puntas de 4 mm
  • Adaptador ECR.0 para llave de vaso 1/4″ como opción
  • Se suministra con llave de pivote de ajuste, 4 mm
  • Se suministra con certificado de calibración y número de identificación individual.

Característica:

  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 130,0
  • Potencia [cN.m]: 15 - 75
  • Potencia [lbf.ft]: 1,30 - 6,50
  • Serie de accesorios: 1
  • Salida: 1/4″
  • [g]: 130