Postes de barrera (2 piezas) incluyendo correas rojo, Tipo: R/W

Número de artículo: 994300 R/W
Descuento
290,70 €
Establecer precio 2 Unidad (124,50 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1.000 mm
Altura del plato de base 80 mm
⌀ de plato de base 410 mm
Longitud de la correa 4.000 mm
Anchura cinta 50 mm
Color cinta rojo / blanco
Peso 8 kg
Tipo de producto Poste de vallado

Identificación y clasificación

Número de artículo 994300 R/W
EAN / GTIN 4251021100545
Número del fabricante GLA25-D/13-4.0 (VP 2)
Fabricante/responsable R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Descripción

Ejecución:

El poste de cierre es apropiado tanto para interiores como exteriores. La construcción de dos piezas es fácil de montar y desmontar y garantiza un uso rápido y sencillo. Tubo de poste de plástico, placa de base de material compuesto ecológico, material 100 % reciclado, gris negruzco.

Aplicación:

Para interiores y exteriores.

Volumen de suministro:

Juego con 2 unidades cada uno, incluye correa.

Nota:

Posibilidad de impresión digital individual a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados