{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Pieza descrita | Perfil de bastidor; Soporte para estantería | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; Países Bajos; Polonia; República Checa; Rusia | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2430) | |
| Recargable | no | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Altura interior | 2.500 mm | |
| Con cajón para persiana enrollable | no | |
| Puerta frontal | cerrado/a | |
| Material | Aluminio | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Cierres corredizos | |
| Anchura | 1.475 mm | |
| Profundidad | 105 mm | |
| Altura | 2.685 mm | |
| Profundidad útil | 950 mm | |
| Para altura | 2.500 mm | |
| Con bastidor | sí | |
| Intervalo de empleo | estantería | |
| Cerradura instalada | no | |
| Unidad específica del fabricante | ninguno/a |
| Número de artículo | 993314 2500 | |
| EAN / GTIN | 4045197613424 | |
| Número del fabricante | 993314 2500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |