Bandeja portaobjetos haya multiplex de 12 mm, Para profundidad útil del módulo de estante: 1350mm

Número de artículo: 993170 1350
Precio por 1 Unidad (151,86 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para profundidad útil del módulo de estante (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Grosor de plaquita: 12
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de plaquita 12 mm
Longitud 830 mm
Profundidad 1.185 mm
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Espesor 12 mm
Adecuado para insertar en el estante extraíble 993101
Para profundidad útil del módulo de estante 1.350 mm
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Intervalo de empleo Estantería para cargas pesadas
Tipo de producto Placa insertable

Identificación y clasificación

Número de artículo 993170 1350
EAN / GTIN 4045197521828
Número del fabricante 993170 1350
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tablero multiplex de haya de 12 mm de grosor con superficie aceitada.

Aplicación:

Para colocar en el estante extraíble para un almacenamiento cuidadoso de piezas sensibles.

Descargas y documentos

Productos adecuados