• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso destornillador TORX® ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 55 mm

Número de artículo: 992-T25
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992-T25
EAN / GTIN 4000896047482
Número del fabricante 992-T25
Número L L60140 870

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T25
  • Dimensiones / longitud: 55 mm
  • Longitud l1: 17 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el accionamiento con la mano
%DEL%DEL