{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg | |
| Grosor de plaquita | 19 mm | |
| Altura de los largueros | 65 mm | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
| Material | galvanizado | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Anchura | 1.560 mm | |
| Profundidad | 437 mm | |
| Altura de la estantería | 2.000 mm | |
| Ancho de estantería | 1.500 mm | |
| Profundidad de estantería | 400 mm | |
| Medidas de construcción estantería básica Anchura | 1.560 mm | |
| Anchura estante | 1.500 mm | |
| Profundidad de estante | 400 mm | |
| Número niveles de almacenamiento | 3 | |
| Carga por estante | 400 kg | |
| Carga del panel máxima | 1.200 kg | |
| Material niveles de almacenamiento | Tablero de madera | |
| Montaje estantería | Estantería básica | |
| Montaje por el cliente | sí | |
| Tipo de producto | Estantería de gran envergadura |
| Número de artículo | 990740 2000/1500 | |
| EAN / GTIN | 4004514200327 | |
| Número del fabricante | 15540 | |
| Fabricante/responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |