{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 250 kg | |
| Grosor estante | 40 mm | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
| Material | galvanizado | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Anchura | 756 mm | |
| Profundidad | 836 mm | |
| Altura de la estantería | 2.000 mm | |
| Profundidad de estantería | 800 mm | |
| Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 756 mm | |
| Estante Anchura | 750 mm | |
| Profundidad de estante | 800 mm | |
| Número de estantes | 5 | |
| Número bastidores perfilados | 1 | |
| Carga del panel máxima | 1.300 kg | |
| Montaje estantería | Estantería de ampliación | |
| Tipo de producto | Estantería de baldas |
| Número de artículo | 990554 2000/750 | |
| EAN / GTIN | 4004514237934 | |
| Número del fabricante | 12985-75 | |
| Fabricante/responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |