{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | Galvanizado/a | |
| Material | Acero | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad ajustable | no | |
| Profundidad | 600 mm | |
| Altura | 25 mm | |
| Modelo estante | Borde enrollable | |
| Altura reborde contra caída por rodadura | 15 mm | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Tipo de producto | estante | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 990610 600 | |
| EAN / GTIN | 4004514249241 | |
| Número del fabricante | 13660-Z | |
| Fabricante/responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |