{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor estante | 25 mm | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
| Material | galvanizado | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad | 300 mm | |
| Medida de construcción estantería de ampliación Anchura | 1.006 mm | |
| Número de estantes | 6 | |
| Tipo de producto | Estantería para archivadores |
| Número de artículo | 990591 2000/1000 | |
| EAN / GTIN | 4004514219909 | |
| Número del fabricante | 17710 | |
| Fabricante/responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |