• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estante, galvanizado 1300X400 mm

Número de artículo: 990580 1300X400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Grosor estante: 25
  • Material: galvanizado

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Grosor estante 25 mm
Material galvanizado
Anchura 1.300 mm
Profundidad 400 mm
Espesor 25 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Modelo estante balda montada fija; balda recta; balda ranurada
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990580 1300X400
EAN / GTIN 4004514218131
Número del fabricante 17540-B

Descripción

Volumen de suministro:

Incluye 4 soportes para estantes.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra