Tablette, galvanisée 1300X400 mm

Réf.: 990580 1300X400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Matière: galvanisé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Epaisseur de la tablette 25 mm
Matière galvanisé
Largeur 1 300 mm
Profondeur 400 mm
Epaisseur 25 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite; Tablette fendue
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990580 1300X400
EAN / GTIN 4004514218131
Réf. fabricant 17540-B

Description

Livraison:

Avec 4 supports de tablettes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Largeur×profondeur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier