uvex No reutilizable (NR) Mono blanco, L

Número de artículo: 9871011
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex 5/6 comfort
Denominación del fabricante uvex 5/6 comfort
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Clase de protección química TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034
Talla internacional L
Color blanco
Tipo de producto Mono
Reutilización Desechable
Sexo Caballero
Características transpirable
Norma EN 13982-1; EN ISO 13034
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 9871011
EAN / GTIN 4031101523972
Número del fabricante 9871011
Número L L01660 460
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El mono desechable uvex 5/6 comfort está confeccionado con laminado uvex com4 ,y ofrece un alto grado de transpirabilidad gracias a la combinación con la parte trasera SMS. Junto con las costuras unidas, el mono desechable uvex 5/6 comfort garantiza un alto nivel de protección contra salpicaduras de líquidos y partículas.

Característica:

Características generales

  • Combinación de 
  • Laminado uvex com4 y panel trasero de SMS para una excelente gestión de la humedad, sin reducir el nivel de protección
  • impermeable a las partículas y resistente a salpicaduras hasta cierto punto
  • Apto para salas blancas de clase 8 según la norma ISO 14644-1
  • sin sustancias que impidan la adherencia de la pintura ni silicona
  • Material: Material principal: Tejido no tejido de polipropileno laminado con una lámina de polietileno, parte trasera: Tejido no tejido de polipropileno
  • Color: blanco, verde lima

Características de confort

  • transpirable 
  • Laminado uvex com4
  • parte trasera de SMS transpirable
  • ajuste perfecto gracias al elástico en la cintura
  • Cierres seguros y cómodos gracias a los elásticos ribeteados en la capucha, las mangas y las perneras
  • Cremallera de doble sentido

Características de seguridad

  • certificado según las siguientes normas: ISO 13982-1 – Tipo 5, EN 13034 – Tipo 6, EN 1149-5
  • Las costuras ribeteadas en color de contraste garantizan una seguridad visible
  • Presillas para el dedo medio que evitan que las mangas se suban
  • protección óptima gracias a la tapa autoadhesiva de la cremallera
  • Propiedades antiestáticas

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de seguridad
  • Tipo de producto Subtipos: Ropa de protección química
  • Nombre del producto: uvex 5/6 confort
  • Tipo de producto: Mono
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: L