• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Accesorios LLAVE DE SEGURIDAD PARA TORNILLOS COMBI 9855, 5 pz

Número de artículo: 9855.74
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
Número de artículo 9855.74
EAN / GTIN 4002632919817
Número del fabricante 9855.74

Descripción

Descripción:

Para el SECUMAX COMBI con tornillo de bloqueo.
¿Cambiar una hoja al rápido y con poca práctica? Eso no es realmente seguro. ¿O desecharlos demasiado pronto y demasiado tarde? Esto no es económico. Una alternativa es el SECUMAX COMBI con tornillo de bloqueo. Solo aquellos que tienen el tazón de tornillo de seguridad pueden acceder al cambio de cuchilla.
  • Material básico:
    Metal

Característica:

  • Tipo accesorio: Herramienta para el cambio de cuchilla
  • Material básico: Metal