{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Gris plata | |
| Color | plateado | |
| Anchura | 1.500 mm | |
| Profundidad | 750 mm | |
| Altura | 1.400 mm | |
| Altura útil | 1.100 mm | |
| Peso total | 139 kg | |
| Material | aluminio | |
| Aptitud para | Trabajos de trasvase | |
| Norma | EN 14175-3 | |
| Con superficie de trabajo | no | |
| Características | Control de aire de salida; Resistente a los productos químicos; Interruptor de encendido/apagado; Con luz | |
| Corriente de alumbrado | 500 lm | |
| Indicación | Óptico | |
| Caudal | 895 m3/h | |
| Presión diferencial | 1,4 | |
| Tipo de producto | Puesto de trabajo para sustancias peligrosas |
| Número de artículo | 981130 1500 | |
| EAN / GTIN | 4250101189999 | |
| Número del fabricante | 32805 | |
| Fabricante/responsable | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |