{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Denominación del fabricante | KNIPEX | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Color | rojo | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 17 mm | |
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos | 28,2 mm | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Superficie | cromado/a | |
| Longitud total | 55 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 98 47 17 | |
| EAN / GTIN | 4003773020967 | |
| Número del fabricante | 98 47 17 | |
| Número L | L70010 1501 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |