• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para tornillos de hexágono interior con mango en forma de T 250 mm

Número de artículo: 98 15 05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 15 05
EAN / GTIN 4003773020479
Número del fabricante 98 15 05
Número L L70010 171

Descripción

Descripción:

  • Destornillador para tornillos con hexágono interior
  • Longitud del mango en cruz: 90,0 mm
  • Anchura de los planos S: 5,0 mm
  • longitud de la hoja sin aislar ± 2: 9,0 mm

Norma:

IEC 60900