• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llaves fijas

Número de artículo: 98 00 08
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 00 08
EAN / GTIN 4003773019831
Número del fabricante 98 00 08
Número L L70010 148

Descripción

Descripción:

  • Posición de la boca 15°.
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Ancho de llave 8mm
  • Longitud l máx.: 105 mm
  • Espesor de la cabeza a máx.: 4 mm
  • Anchura del cabezal b máx.: 22 mm

Norma:

IEC 60900