Casco de protección uvex pheos alpine blanco

Número de artículo: 9773050
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, blanco Blanco puro
Serie uvex pheos alpine
Denominación del fabricante uvex pheos alpine
Embalaje sueltos
Talla internacional onesize
Color blanco
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Norma EN 397
Características Soporte para protectores auditivos
Sexo Unisex
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 9773050
EAN / GTIN 4031101510361
Número del fabricante 9773050
Número L L01660 890
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La protección de la cabeza no podría ser más versátil: La uvex pheos alpine combina los versátiles requisitos del sector industrial (según EN 397) y del alpinismo (según EN 12492) en un ajuste único.

Característica:

Características generales

  • Casco multifuncional para trabajos en altura y rescate
  • Combinación de las características del casco de seguridad industrial (EN 397) con los requisitos de un casco de alpinismo (EN 12492)
  • Cascos protectores con ranura en la parte frontal para lámparas de casco
  • Acomodaciones laterales tipo Euroslot (30 mm) para colocar protectores auditivos de cápsula o el sistema de visera uvex pheos
  • Existen opciones de fijación para linternas frontales, gafas de visión total y protectores faciales
  • disponible en los colores: blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul, negro

Características de confort

  • El sistema de sujeción textil de seis puntos garantiza un ajuste óptimo y una gran comodidad
  • Interior con sistema de rueda giratoria para ajustar la anchura de forma continua
  • Se suministra de serie con una cinta antisudor de PU negra (n.º de art. 9760.009); opcionalmente, hay disponible una cinta antisudor clara de cuero sintético (n.º de art. 9760.005)

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C)
  • Correa de barbilla de cuatro puntos firmemente remachada, conforme a la norma EN 12492
  • Correa para la barbilla incluida (n.º de art. 9790.005) para su uso conforme a la norma EN 397
  • La carcasa ligera del casco, fabricada en ABS, ofrece protección y resistencia

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex pheos alpine
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Material de la calota exterior: Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm