Casco de seguridad uvex pheos S-KR rojo con ventilación

Número de artículo: 9772335
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 9772335
EAN / GTIN 4031101634463
Número del fabricante 9772335
Número L L01660 311
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • uvex pheos S-KR 9772.335
  • Casco con interior de rueda giratoria, mentonera de 4 puntos premontada
  • y soporte para gafas de visión total
  • Pico acortado para un campo de visión ampliado hacia arriba
  • Interior con correa textil de 6 puntos con sistema de rueda giratoria
  • para ajustar la anchura sin escalonamientos
  • Intervalo de ajuste: 52-61 cm
  • Color del casco rojo
  • N.° de artículo: 9772,335
  • Unidad de embalaje: 1 unidades

Característica:

Características generales

  • Cascos protectores con ranura en la parte frontal para lámparas de casco
  • Acomodaciones laterales tipo Euroslot (30 mm) para acoplar protectores auditivos de cápsula y el sistema de visera uvex pheos
  • con sombrilla pequeña

Características de confort

  • tres aberturas de ventilación ajustables para una ventilación máxima
  • Interior convencional para una adaptación personalizada y cómoda
  • El sistema de sujeción con seis puntos de fijación garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 ºC) y salpicaduras de metal fundido (MM = Molten Metal)
  • La correa de 4 puntos para la barbilla garantiza un ajuste seguro en todo momento

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex pheos S-KR
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): rojo
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm