uvex Casco de protección airwing B-S-WR rojo

Número de artículo: 9762331
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie uvex airwing
Denominación del fabricante uvex airwing B-S-WR
Cierre Cerrojo
Color rojo
Tipo de producto Casco
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Norma EN 397
Características Soporte para protectores auditivos
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 9762331
EAN / GTIN 4031101340739
Número del fabricante 9762331
Número L L01660 433
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Un ajuste seguro gracias a la correa textil de 6 puntos, una rueda giratoria para ajustar la talla, ranuras para sujetar viseras y cápsulas: puede confiar en este casco de seguridad sin florituras en cualquier situación.

Característica:

Características generales

  • Cascos protectores con ranuras laterales Euroslot (30 mm) para acoplar protectores auditivos de cápsula o viseras
  • disponible en los colores: blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul

Características de confort

  • El sistema de sujeción con seis puntos de fijación garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad
  • tres aberturas de ventilación ajustables para una ventilación máxima
  • Interior con sistema de rueda giratoria para ajustar la anchura de forma continua

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C)

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex airwing B-S-WR
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): rojo
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm