• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

uvex Casco de protección thermo boss blanco

Número de artículo: 9754000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, blanco Blanco puro
Serie uvex thermo boss
Denominación del fabricante uvex thermo boss
Color blanco
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Resistencia a la temperatura máx. 150 °C
Características repelente al agua
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 9754000
EAN / GTIN 4031101074160
Número del fabricante 9754000
Número L L01660 101419
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El ”casco térmico” de peso optimizado uvex thermo boss es apto para su uso a temperaturas ambiente muy elevadas

Característica:

Características generales

  • ranuras laterales tipo Euroslot (30 mm) para colocar protectores auditivos de cápsula
  • con sombrilla larga
  • disponible en blanco, amarillo y rojo
  • Rango de ajuste: 52-61 cm

Características de confort

  • El sistema de sujeción con seis puntos de fijación garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad
  • Interior convencional para una adaptación personalizada y cómoda

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para 440 V CA y temperaturas muy elevadas (+150 °C)

Características técnicas

  • Tipo de producto: Casco protector
  • Nombre del producto: uvex thermo boss
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Longitud de la visera: visera larga
  • Material de la calota exterior: Policarbonato (PC)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm