Silla giratoria de trabajo ESD, cuero artificial, con ruedas, baja, Color: BLACK

Número de artículo: 972680 BLACK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga silla: 120
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
propiedad electrostática EGB/ESD
Ejecución con ruedas
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Altura del respaldo 580 mm
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 630 mm
Color material asiento negro
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 972680 BLACK
EAN / GTIN 4016849625706
Número del fabricante JCN7150100
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo con tapizado de cuero artificial ESD conductivo, cómodo y transpirable. Lavable y fácil de mantener. Respaldo con cubeta de plástico conductora. Lavable y de fácil mantenimiento.
Conexión conductiva ininterrumpida entre la tapicería y las ruedas/los patines ESD. Acolchado cómodo y ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

Conductivo según DIN 61340-5-1.