• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estera protectora ESD Ancho 91 cm PREIS/M

Número de artículo: 972600 PREIS/M
Precio válido hasta 31 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
PREIS/M
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: No resistente al aceite
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material No resistente al aceite
propiedad electrostática EGB/ESD
Anchura 91 cm
Espesor 14 mm
Tipo de producto Estera de suelo ESD

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972600 PREIS/M
EAN / GTIN 662641702325
Número del fabricante 972600 PREIS/M

Descripción

Ejecución:

Estera protectora de derivación estática con 14 mm de grosor. Superficie laminada duradera compuesta de vinilo microcelular, que supone un extraordinario efecto antifatiga. Equipada con un botón de presión 10 mm y cable de puesta a tierra. Elevada resistencia al deslizamiento (R9 según DIN 51130 y BG-rule BGR181) y sencillo movimiento de giro sobre estera gracias al perfil de chapa. La base antideslizante contra deslizamiento y los cuatro lados biselados proporcionan un acceso sin tropiezos.

Norma:

Cumple IEC 61340 - 4 - 1 (categoría DIF), resistencia medida Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Carga electrostática (test de marcha), cumple ISO 6356 y EN 1815.

Volumen de suministro:

Incluye cable de puesta a tierra.

Atención:

Este artículo no se puede pedir electrónicamente debido al modo de cálculo a base de metros.
Para realizar un pedido hay que dirigirse a nuestro servicio telefónico de pedidos o enviarnos un pedido por escrito.

Nota:

Precio por unidad = precio/m × longitud de estera
Especificación del pedido: longitud en metros.
Longitud total a elegir libremente entre 0,6 y máximo 22,8 m.