{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
| Grosor material | 1,5 mm | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Alcance del brazo | 250 mm | |
| Capacidad de carga máxima | 50 kg | |
| Intervalo de empleo | Columnas de soporte | |
| Peso | 5 kg | |
| Tipo de producto | Consola |
| Número de artículo | 972086 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167301 | |
| Número del fabricante | 972086 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |