• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte transversal con portaherramientas para tam. 1000 / 2000 HSK63

Número de artículo: 971540 HSK63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 50 mm
Anchura 988 mm
Profundidad 150 mm
Cantidad portaherramientas 15
Distancia del eje A 78 mm
Para mangos de herramientas HSK 63
Tipo de producto Sistema de soporte CNC

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 971540 HSK63
EAN / GTIN 4045197492050

Descripción

Idóneo para:

Guías de soporte n.º 971520.
Ancho de armario / división 1000 mm (tam. 1000 / 2000).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra