{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 150 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 50 mm | |
Anchura | 988 mm | |
Profundidad | 150 mm | |
Cantidad portaherramientas | 10 | |
Distancia del eje A | 95 mm | |
Para mangos de herramientas | C4 | |
Tipo de producto | Sistema de soporte CNC |
Número de artículo | 971540 C4 | |
EAN / GTIN | 4045197492005 |