Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de gran capacidad CNC completo con alojamientos para herramientas con puertas batientes transparentes, Para mangos de herramientas: SK30

Número de artículo: 971460 SK30

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 971460 SK30
Número del fabricante 971460 SK30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con rieles de soporte y soportes transversales.
Los rieles de soporte se pueden regular en altura a intervalos de 20 mm.
Capacidad de carga máxima por cada dos rieles de soporte 200 kg, por soporte transversal 150 kg.

Partes opcionales:

Encontrará estantes, cajones y accesorios adecuados en n.º 957400, 957500 − 957515.

Lacado:

Cuerpo y guías de soporte gris claro RAL 7035, Puertas gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los armarios de gran capacidad CNC son compatibles con los armarios de gran capacidad n.º 957230 − 957375 y se pueden combinar con ellos libremente.