Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario CNC completo con alojamientos para herramientas con puertas correderas transparentes, Para mangos de herramientas: C5

Número de artículo: 971390 C5

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 971390 C5
Número del fabricante 971390 C5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con rieles de soporte y soportes transversales. Los rieles de soporte se pueden regular en altura a intervalos de 20 mm. Capacidad de carga máxima por par de guías de soporte 200 kg, por soporte transversal 150 kg.

Partes opcionales:

Encontrará estantes, cajones y accesorios adecuados en n.º 957000 − 957080.

Lacado:

Cuerpo y guías de soporte gris claro RAL 7035, Puertas gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Los armarios de almacenamiento son compatibles con los armarios personalizables n.º 956000 − 956785 y se pueden combinar con ellos libremente.
  • Los alojamientos VDI20 se adaptan también a punzones Trumpf.
  • Los armarios que están provistos o que se pueden proveer de cajones posteriormente deben anclarse al suelo para prevenir que se vuelquen de imprevisto.