Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo con 1 carcasa 27 × 36 E y 1 carcasa 36 × 36 E, Longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 970610 2000
2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 970610 2000
EAN / GTIN 4045197529275
Número del fabricante 970610 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con 1 cajonera de 717 mm de ancho (36×36 E) y 1 cajonera de 565 mm de ancho (27×36 E).

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones gris ratón RAL 7005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Para el almacenamiento de herramientas se necesita un soporte insertable de cajón n.º 970700.