Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo con 1 pie de soporte y 1 carcasa de cajonera 36 × 36 E, Longitud de tablero: 1500mm

Número de artículo: 970600 1500
1500

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 970600 1500
EAN / GTIN 4045197529268
Número del fabricante 970600 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con 1 carcasa de cajonera de 717 mm de ancho (36 × 36 E) y 1 pie soporte.

Aplicación:

La carcasa de cajonera se puede montar a la izquierda o a la derecha.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones gris ratón RAL 7005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Para el almacenamiento de herramientas se necesita un soporte insertable de cajón n.º 970700.