Soporte para herramientas con alojamientos para herramientas, Ancho 627 mm, Para mangos de herramientas: SK40

Número de artículo: 970130 SK40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Embalaje sueltos
Color gris
Número de portaherramientas 13 ud.
Contenido pieza única
Tipo de producto Soportes para herramientas
Aptitud para Carro transportador
Para mangos de herramientas SK 40
Distancia entre ejes A 85 mm
Ángulo de inclinación de montaje 0 grados; 20 grados; 45 grados
Para anchura 627 mm
Anchura 627 mm
Profundidad 150 mm
Material Chapa de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 970130 SK40
EAN / GTIN 4045197489975
Número del fabricante 970130 SK40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con alojamientos de plástico para herramientas GARANT. Posibilidad de montaje en los ángulos de inclinación 0° / 20° / 45°.

Idóneo para:

Ancho 452 mm:
Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 452/A; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 452; bastidor para superponer n.° 970505 tam. 0.
Ancho 627 mm:
Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 627/A; 627/B; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 627.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los alojamientos VDI 20 se adaptan también a punzones Trumpf.