Tornillo de banco técnico con bloque de sujeción y estribo de sujeción, Anchura de mordazas: 50mm

Número de artículo: 967610 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 50 mm
Abertura de sujeción 75 mm
Profundidad de sujeción 35 mm
Abertura de sujeción 0 mm - 80 mm
Ángulo de giro articulación esférica 360 grados
Intervalo de orientación articulación esférica 90 grados
Mordazas intercambiables
con bloque de sujeción
Estribo de sujeción incluido
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967610 50
EAN / GTIN 2050001741387
Número del fabricante 20-10
Fabricante/responsable Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Descripción

Ejecución:

La parte superior se puede hacer girar u orientar a la posición de trabajo más favorable en cada caso por medio de articulación esférica y se puede inmovilizar mediante la palanca de sujeción. El tornillo de banco se puede hacer girar además en intervalos de cada vez hasta 360°; gracias a lo cual se puede usar como instrumento para sujeción en profundidad. Tornillo de banco y estribo de sujeción o placa atornillada de aleación de metal ligero, con acabado al martillado. Husillo roscado de acero templado, mordazas con apertura hacia delante.
Con garras de aluminio para la sujeción de materiales de las formas más diversas.