Tornillo de banco paralelo “Heuer-Front” con mordazas intercambiables, Anchura de mordazas: 120mm

Número de artículo: 967360 120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Heuer Front
Anchura de mordazas 120 mm
Abertura de sujeción 150 mm
Profundidad de sujeción 65 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 16 mm - 55 mm
Mordazas intercambiables no
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 9 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967360 120
EAN / GTIN 2050002047686
Número del fabricante 101 120

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con rosca trapecial de paso doble para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajustable.
Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalcado.
Mordazas de sujeción insertadas, templadas en la superficie y galvanizadas. Un lado estriado, un lado liso. Reversibles e intercambiables.
Con bloqueo de llave en el cabezal de husillo.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Lacado:

Martillo de impacto azul, con recubrimiento de polvo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967540.