Hay una alternativa para este artículo

Escalera de aluminio, escalera de tarima de ascenso por los dos lados, número posible de peldaños 2×3 – 2×10

Número de artículo: 966050 2X6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación de los largueros forma cónica
Anchura inferior exterior 0,47 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 6
Profundidad de escalón 85 mm
Distancia de escalones 218 mm
Unión del escalón al larguero Con remache
Altura de trabajo aprox. 2,85 m
Plegable sí
Plataforma disponible sí
Superficie peldaño Estriado
Transitabilidad por los dos lados
Seguro contra extensión Por ambos lados, unión rígida
Norma BGI 694; DIN EN 131-2; TRBS 2121
Capacidad de carga 150 kg
Peso 9 kg
Longitud de la escalera 1,43 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 966050 2X6
EAN / GTIN 4003866403561
Número del fabricante 40356
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio. Plataforma grande con unión de bisagras integrada. Peldaños de 85 mm de profundidad con estriado antideslizante y unión de los largueros con los peldaños por 7 puntos, patentada. Estabilidad óptima por medio de unión rígida bilateral.

Norma:

DIN EN 131.