{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de carga silla | 120 kg | |
| Ejecución | altura de asiento alta | |
| Anchura de asiento | 460 mm | |
| Profundidad de asiento | 470 mm | |
| Altura del respaldo | 580 mm | |
| Tipo de regulación de la altura | Palanca de regulación de la altura | |
| Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas | |
| Intervalo de regulación de la altura | 590 mm - 860 mm | |
| Material pie en cruz | Acero | |
| Color material asiento | negro | |
| Modelo pie en cruz | Deslizante con anillo de pie | |
| Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado de 5 brazos | |
| Adaptación posible par de Reposabrazos | sí | |
| Peso | 15,5 kg | |
| Tipo de producto | Silla giratoria de trabajo |
| Número de artículo | 965329 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849625515 | |
| Número del fabricante | 9021-SP01-602-505217 | |
| Fabricante/responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |