Unidad de calibración, completa Medición-B.2-100Nm f.transductor

Número de artículo: 96521069
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Dispositivo de calibración y ajuste

Identificación y clasificación

Número de artículo 96521069
EAN / GTIN 4018754179145
Número del fabricante 96521069
Número L L60010 3572
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • el sistema especial de transmisión de la fuerza impide que se desplace el punto de aplicación de la fuerza
  • el volante acciona linealmente una palanca a través de un husillo, convirtiendo este movimiento en un movimiento giratorio para el sensor
  • 2 casquillos esféricos garantizan un apoyo sin fricción y ayudan a la alineación horizontal de la llave
  • la llave dinamométrica permanece en una posición fija durante el calibrado
  • Las menores fuerzas laterales y la reducción de la fricción minimizan los errores de medición
  • protegidos por patentes nacionales e internacionales

Característica:

  • Gama N-m: 2-100 N·m..
  • Altura mm (h): 1 mm
  • Longitud mm (L): 1 mm
  • Anchura mm (b): 1 mm
  • Peso: 67600 g

Volumen de suministro:

Contenido:
  • Transductor, adaptador cuadrado, adaptador USB, cable, software de gestión de certificados de calibración
  • Descargas y documentos