• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kalibratie-eenheid, compleet Meten-B.2-100Nm f.transducer

Artikelnummer: 96521069
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Kalibratie- en justeersysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96521069
EAN/GTIN 4018754179145
Nummer fabrikant 96521069
L-nummer L60010 3572
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • het speciale krachtoverbrengingssysteem voorkomt dat het aangrijpingspunt van de kracht verschuift
  • het handwiel drijft een hefboom lineair aan via een spindel en zet deze beweging om in een roterende beweging voor de sensor
  • 2 kogelbussen zorgen voor een wrijvingsvrije ondersteuning en helpen bij het horizontaal uitlijnen van de sleutel
  • de momentsleutel blijft in een vaste positie tijdens kalibratie
  • Lagere laterale krachten en minder wrijving minimaliseren meetfouten
  • beschermd door nationale en internationale patenten

Kenmerk:

  • Bereik N-m: 2-100 N-m
  • Hoogte mm (h): 1 mm
  • Lengte mm (L): 1 mm
  • Breedte mm (b): 1 mm
  • Gewicht: 67600 g

Levering:

Inhoud:
  • Transducer, vierkante adapter, USB-adapter, kabel, beheersoftware voor kalibratiecertificaten
  • Downloads en documenten