• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica Servicio MANOSKOP® con carraca de dientes finos incorporada No. 730NR / 65 FK-HD 130-650 N · m cuadradillo 3/4 ″

Número de artículo: 96502265
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96502265
EAN / GTIN 4018754221554
Número del fabricante 96502265
Número L L60010 4907

Descripción

Descripción:

  • activadora
  • No es necesario restablecer el valor 0, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
  • Carraca con bloqueo de seguridad QuickRelease
  • Ajuste rápido y preciso con ajuste rápido QuickSelect
  • Señal de parada doble
  • Escala dual muy fácil de leer con distinción de color de N·m/ft·lb o ft·lb/in·lb
  • La carga continua después del disparo o las cargas contra la dirección de funcionamiento, por ejemplo, cuando los tornillos están atascados, no afectan al mecanismo de disparo, que por lo tanto está protegido contra daños
  • Mango de 2 componentes con zona blanda verde fácil de usar (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® Núm. 7794 o el dispositivo de calibración Núm. 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
  • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • En la caja de plástico resistente (tamaño 65 en la caja de acero)
Mostrar desviación ± 4 %

Característica:

  • b1: 30,6 mm
  • b2: 58 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/4″
  • División fina de la escala: 2,5 N·m
  • Gr.: 65 FK-HD
  • Altura mm (h): 70 mm
  • Altura mm (h1): 25,6 mm
  • Altura mm (h2): 36 mm
  • Longitud [mm): 944 mm
  • LF: 848 mm
  • Rango de medición ft-lb: 100-480 ft·lb
  • Rango de medición N-m: 130-650 N·m
  • División de escala [E1]: 50 N·m
  • División de escala [E2]: 20 ft·lb
  • Peso: 3698 g
  • Peso con caja: 6188 g
  • Anchura mm (b): 85 mm