Estera para puestos de trabajo Top Ancho 122 cm, negro / amarillo

Número de artículo: 964525
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: no resistente al aceite

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material no resistente al aceite
Anchura 122 cm
Espesor 14,3 mm
Longitud de libre elección 0,60 m - 22,80 m
Material Núcleo de espuma de vinilo
Superficie Vinilo
Color negro / amarillo
Biselado de 4 lados
Parte inferior antideslizante
con cantos de seguridad de 2 lados
encajable no
resistente con restricciones contra la mayoría Grasas industriales, sustancias de trabajo, productos químicos
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181 R10
Peso por superficie 6,5 kg/m2
Peso (kg por metro) 7,9 kg/m
Tipo de producto Estera para puestos de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 964525
EAN / GTIN 2050001943484
Número del fabricante 964525
Fabricante/responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descripción

Ejecución:

Estas esteras para puestos de trabajo industriales se fabrican con plásticos de alta calidad para uso alto:
  • Superficie de vinilo dura y de poco desgaste que proporciona una protección antideslizante óptima y una larga duración.
  • El núcleo de espuma vinílica protege frente a la fatiga. Está laminado en la superficie de vinilo.
  • Lado inferior antideslizante RedStop™.
  • Cantos achaflanados por todos los lados para evitar tropezones.
  • Resistente con restricciones contra la mayoría de grasas industriales, materiales de trabajo y productos químicos. No adecuadas para lubricantes refrigerantes.
  • Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.
  • Retardante de llama, clase de protección contra incendios Bfl-S1.
  • Grosor de suelo: 14,3 mm, peso aprox. 6,5 kg / m2.
  • Resistencia al deslizamiento R10 según DIN 51130 y BGR 181.

Atención:

Este artículo no se puede pedir electrónicamente debido al modo de cálculo a base de metros.
Para realizar un pedido hay que dirigirse a nuestro servicio telefónico de pedidos o enviarnos un pedido por escrito.

Nota:

Precio por unidad = precio/m × longitud de estera. Plazo de entrega 1 semana aprox.
Indicación para el pedido: Longitud en metros.
La longitud total a elegir libremente entre 0,6 m y máx. 22,8 m.