• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de llaves de boca simple VDE de 6 piezas.

Número de artículo: 96404301
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96404301
EAN / GTIN 4018754278718
Número del fabricante 96404301
Número L L60010 6033

Descripción

Descripción:

  • 6 piezas
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • Bolsa enrollable con cierre de cierre por adherencia fabricada en material textil extremadamente resistente

Característica:

  • Número de herramientas: 6
  • Gama: 10 - 22
  • Contenido: 10; 13; 14; 17; 19; 22 mm mm
  • Peso: 950 g