Cajonera, Cantidad de cajones: 8

Número de artículo: 963251 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul acero
Pieza descrita Gehäuse
Color azul
División posible de cada cajón, Cajones 4 ud.
Material del cajón Polipropileno (PP)
Tipo de producto Cajón para piezas pequeñas
Colocación Cajones
Número total de cajones 8 ud.
Material carcasa acero
Anchura total 306 mm
Fondo total 150 mm
Altura total 552 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 963251 8
EAN / GTIN 5733439137416
Número del fabricante 137416 BLAU NEU
Fabricante/responsable raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero galvanizado, con barnizado en polvo de color azul acero.
Cajón divisible con reborde de detención (evita la caída),de polipropileno.
Adecuado para el montaje mural y asiento en torres giratorias.

Colocación:

Cantidad / cajón (Anch×P×Alt mm): 8 uds. (279×155×64)

Descargas y documentos

Productos adecuados