• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de llaves de dos bocas 0

Número de artículo: 962830 0
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en E: 18×36
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en E 18×36
Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Anchura 298 mm
Profundidad 598 mm
Anchura en E 18 E
Profundidad en E 36 E
Anchura de cajón relleno en E 18 E
Cantidad de herramientas 0
Ejecución vacío para juegos de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 962830 0
EAN / GTIN 4045197516077

Descripción

Ejecución:

Juegos de herramientas en soporte insertado de espuma rígida de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Soportes insertados de espuma rígida, sin herramientas (vacíos).

Idóneo para:

Armarios de herramientas / cajones con profundidad 36 E. Los soportes insertados de espuma rígida llenan 9 E (149 × 598 × 30 mm), o 18 E (298 × 598 × 30 mm) del ancho del cajón.

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 962830 tam. 0: 1 ud.