Separador ranurado para cajones anchura 914 mm, 54 E, para altura frontal de cajón: 100/125mm

Número de artículo: 960510 100/125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Altura 75 mm
División 1 E = 17 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 100 / 125 mm
Adecuado para cajones anchura 914 mm
Adecuado para cajones anchura en E 54E
Adecuado para profundidad cajones 610 mm
Adecuado para cajones profundidad en E 36U
Material Chapa de acero pintada en gris claro RAL 7035
Fijación en el fondo del cajón Atornillado con tornillos n.º 960530
Tipo de producto Regleta separadora ranurada

Identificación y clasificación

Número de artículo 960510 100/125
EAN / GTIN 4045197333377
Número del fabricante 960510 100/125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los separadores corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos. Atornillar los separadores a la base del cajón. En cuanto a los tornillos, ver n.º 960530.
Pintado en gris claro RAL 7035.