Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pared perforada por un lado, Adecuado para la altura de armario vertical: 1000mm

Número de artículo: 958625 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para la altura de armario vertical (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 958625 1000
Número del fabricante 958625 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa fina de alta calidad de 1,25 mm con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm. Para alojamiento unilateral de ganchos y soportes, así como accesorios para paneles perforados, los encontrará en grupo 96. Medida útil para ganchos en caso montaje en tam. 2: 250 mm / 40 mm, 135 mm / 135 mm según se desee. En caso desmontaje en tam. 4: 75 mm / 40 mm, no es posible montaje en el centro.

Idóneo para:

Llena por completo un dep. extraíble del armario n.º 958610.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.