Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario vertical 1000 mm de altura, Cantidad de departamentos extraíbles: 2

Número de artículo: 958610 2

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de departamentos extraíbles Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 958610 2
EAN / GTIN 4045197292605
Número del fabricante 958610 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa fina de alta calidad, con un grosor de 1,75 mm en el cuerpo de armario y de 1,25 mm en los departamentos extraíbles. Los departamentos extraíbles son portables y van provistos de un seguro de extracción individual (sólo se puede abrir 1 departamento cada vez). Los bastidores galvanizados por inmersión en caliente de los departamentos extraíbles están perforados a intervalos de 37 mm para el alojamiento de soportes de herramientas, cubetas de estante y paredes perforadas. Los armarios verticales están preparados para la fijación al suelo o a la pared, y han de asegurarse forzosamente contra vuelco. Los armarios disponen de un cierre centralizado con cerradura de pasador cilíndrico integrada en un tirador deslizante.

Partes opcionales:

Los departamentos extraíbles verticales se equipan con cubetas de estante n.º 958620, paredes perforadas n.º 958625 y soportes para herramientas n.º 970110 / 970130.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, departamentos extraíbles azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Con una anchura de extracción vertical de 315 mm se pueden montar 2 soportes uno junto al otro.